0167380200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU218-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376106
Produttore:0167380200030
EAN:4012801394932
0167380200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167380200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2590 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84825000
185,53 IVA esclusa
/ Unità
226,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione