0167342970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ205-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NJ205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376178
Produttore:0167342970030
EAN:4012801254892
0167342970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ205-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167342970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ205-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso139 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Codice doganale84825000
18,87 IVA esclusa
/ Unità
23,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore