0192552680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP316-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP316-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376962
Produttore:0192552680000
EAN:4012801236997
0192552680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP316-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192552680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP316-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4110 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
€ 184,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione