0015478600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045007-PP-2NR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045007-PP-2NR
Rubix:170000000524129
Produttore:0015478600000
EAN:4012802706864
0015478600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045007-PP-2NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015478600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045007-PP-2NR


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP-2NR, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x62x62 mm
Peso490 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
99,61 IVA esclusa
/ Unità
121,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore