0167371130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1011-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1011-XL-M1
Rubix:160000000375948
Produttore:0167371130000
EAN:4054371441036
0167371130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1011-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1011-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x90x90 mm
Peso445 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
Codice doganale84825000
65,43 IVA esclusa
/ Unità
79,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore