0192491520030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU319-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000380190
Produttore:0192491520030
EAN:4012801400770
0192491520030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192491520030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x200x200 mm
Peso7336 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
290,47 IVA esclusa
/ Unità
354,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione