0000101460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183034-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183034-A-C3
Rubix:170000000702053
Produttore:0000101460030
EAN:4047643171809
0000101460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183034-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000101460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183034-A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x260x260 mm
Peso12200 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1120 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1050000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
Codice doganale84825000
1129,93 IVA esclusa
/ Unità
1378,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione