0190049310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU305-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376634
Produttore:0190049310030
EAN:4012801591270
0190049310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190049310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso267 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
Codice doganale84825000
46,90 IVA esclusa
/ Unità
57,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione