0167371560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1014-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU1014-XL-M1
Rubix:160000000375951
Produttore:0167371560000
EAN:4012801022774


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0167371560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1014-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 706 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 81000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 77000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore