0190075310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ216-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ216-E-XL-M1
Rubix:160000000379477
Produttore:0190075310000
EAN:4012801227810
0190075310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ216-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190075310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ216-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1730 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr166000 N
Codice doganale84825000
155,50 IVA esclusa
/ Unità
189,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore