0893691300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045026-D-PP-2NR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL045026-D-PP-2NR
Rubix:170000000706528
Produttore:0893691300000
EAN:4054369701470
0893691300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045026-D-PP-2NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0893691300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045026-D-PP-2NR


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP-2NR, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r960000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
919,02 IVA esclusa
/ Unità
1121,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione