0167399060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU311-E-XL-M1
Rubix:160000000376662
Produttore:0167399060000
EAN:4012801179904
0167399060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167399060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
€ 107,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore