0382631730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU217-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU217-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000380138
Produttore:0382631730030
EAN:4012801394864
0382631730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU217-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382631730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU217-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso2170 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r194000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr194000 N
Codice doganale84825000
157,09 IVA esclusa
/ Unità
191,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione