0192224670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ218-E-XL-M1
Rubix:160000000379478
Produttore:0192224670000
EAN:4012801227865
0192224670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192224670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2650 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84825000
192,17 IVA esclusa
/ Unità
234,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione