0861829780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL045020-D
Rubix:170000000706413
Produttore:0861829780000
EAN:4054364897338
0861829780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0861829780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing SL04..-D, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3670 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330000 N
Codice doganale84825000
456,83 IVA esclusa
/ Unità
557,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione