0153823110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181864-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181864-E
Rubix:160000000404953
Produttore:0153823110000
EAN:4047643187848
0153823110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181864-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0153823110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181864-E


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x400x400 mm
Peso10052 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento620 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r900000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr470000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
2283,20 IVA esclusa
/ Unità
2785,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione