0190074930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ215-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ215-E-XL-M1
Rubix:160000000376230
Produttore:0190074930000
EAN:4012801378963
0190074930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ215-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190074930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ215-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1430 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Codice doganale84825000
128,64 IVA esclusa
/ Unità
156,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione