0167351100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2220-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2220-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376568
Produttore:0167351100000
EAN:4012801228282
0167351100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2220-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167351100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2220-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4850 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr395000 N
€ 199,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 243,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore