0001249230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184926-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL184926-A
Rubix:160000000405028
Produttore:0001249230000
EAN:4012802416046
0001249230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184926-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001249230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184926-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x180x180 mm
Peso3950 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 657,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 802,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore