0389084170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ413-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ413-XL-M1
Rubix:160000000377230
Produttore:0389084170000
EAN:4012802352481
0389084170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ413-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389084170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ413-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4150 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r203000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr230000 N
285,41 IVA esclusa
/ Unità
348,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore