0005397160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192316-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192316-C3
Rubix:170000000702904
Produttore:0005397160030
EAN:4054365648830
0005397160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192316-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005397160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192316-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6320 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1820 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Codice doganale84825000
€ 555,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 677,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione