0011450700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192307

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL192307
Rubix:160000000405144
Produttore:0011450700000
EAN:4012802136302
0011450700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011450700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192307


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di supporto, completo, serie di rulli autoportanti, serie 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x80x80 mm
Peso740 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3700 rpm
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
108,58 IVA esclusa
/ Unità
132,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore