0001650420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014848-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014848-A
Rubix:160000000404891
Produttore:0001650420000
EAN:4012802424843
0001650420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014848-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001650420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014848-A


Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, dimensione 48
Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 48

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x300x300 mm
Peso10000 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento730 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Codice doganale84825000
1815,62 IVA esclusa
/ Unità
2215,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione