0001237570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024926-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024926-A
Rubix:160000000404933
Produttore:0001237570000
EAN:4012802417319
0001237570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024926-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001237570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024926-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x180x180 mm
Peso3800 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
475,66 IVA esclusa
/ Unità
580,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione