0508917740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182920-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182920-B-XL-C3
Rubix:170000000705721
Produttore:0508917740030
EAN:4054366704009
0508917740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182920-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508917740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182920-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x140x140 mm
Peso1120 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1870 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r203000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
Codice doganale84825000
242,32 IVA esclusa
/ Unità
295,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione