0192187020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N316-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N316-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380229
Produttore:0192187020030
EAN:4012801404143
0192187020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N316-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192187020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N316-E-XL-M1-C3


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso4372 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
Codice doganale84825000
305,96 IVA esclusa
/ Unità
373,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione