0893179710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045032-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:SL045032-PP
INA:SL045032-D-PP
Rubix:170000000525578
Produttore:0893179710000
EAN:4054369687033
0893179710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045032-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza109 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893179710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045032-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza109 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r1360000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr740000 N
€ 1303,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1589,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore