0167384620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2216-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2216-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376447
Produttore:0167384620000
EAN:4012801233712
0167384620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2216-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167384620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2216-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2010 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r244000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr221000 N
91,98 IVA esclusa
/ Unità
112,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore