0192284730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ315-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ315-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379094
Produttore:0192284730030
EAN:4012801023689
0192284730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ315-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192284730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ315-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3760 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84825000
210,82 IVA esclusa
/ Unità
257,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione