0167374660030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1060-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1060-M1-C3
Rubix:160000000376006
Produttore:0167374660030
EAN:4012801337441
0167374660030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1060-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167374660030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1060-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cylindrical roller bearing NU..-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42880 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza74 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1390 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1430000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr900000 N
Codice doganale84825000
2694,19 IVA esclusa
/ Unità
3286,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione