0167385780030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2220-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU2220-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376465
Produttore:0167385780030
EAN:4012801396585


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : 0167385780030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2220-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 5200 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 445000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 395000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore