CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI MRJ2.1/2J RHP

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MRJ2.1/2J
Rubix:999250617005585
Produttore:MRJ2.1/2J R
EAN:00747023011759
CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI MRJ2.1/2J RHP

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI MRJ2.1/2J RHP


I cuscinetti a rulli cilindrici di tipo MRJ Imperial sono ideali per le applicazioni in cui si verificano forti impatti o carichi radiali. Grazie alla loro costruzione, possono essere lavorati in modo molto preciso e quindi sono utilizzati anche in applicazioni ad alta velocità. Un'ulteriore caratteristica di questi cuscinetti è che hanno un anello interno ed esterno separabile, grazie al quale il montaggio e lo smontaggio sono molto semplici.

Punti di forza

Accetta velocità elevate
Nessuna posizione assiale
Serie leggera e media disponibili
Alta capacità di carico radiale

Applicazioni

Utilizzato nelle macchine utensili
Trasmissioni
Macchine a vibrazione
Cuscinetti per sale montate di veicoli ferroviari

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2170 g
Carico statico di base, radiale - C0r167000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr164000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione