0192334340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4944-S-K-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4944-S-K-M-SP
Rubix:160000000377289
Produttore:0192334340000
EAN:4012801017374
0192334340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4944-S-K-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192334340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4944-S-K-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49...-S-K-M-SP, dimensioni secondo DIN 5412-4, a strisciamento, a due corone, con foro conico, conicità 1:12, smontabili, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-K-M-SP, dimensioni principali secondo DIN 5412-4, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x300x300 mm
Peso16300 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r1140000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Codice doganale84825000
2743,34 IVA esclusa
/ Unità
3346,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione