CUSCINETTO NN3014MBKRE44CC1P4

Cuscinetto a rulli cilindrici NN30

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:NN3014MBKRE44CC1P4
Rubix:999180600086055
Produttore:NN3014MBKRE44CC1P4 N
EAN:00029176654657
CUSCINETTO NN3014MBKRE44CC1P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NN3014MBKRE44CC1P4


I cuscinetti a rulli cilindrici NSK hanno un'elevata capacità di carico radiale grazie al contatto lineare tra il corpo volvente e le piste di rotolamento e sono particolarmente adatti per applicazioni con velocità elevate. Grazie al design brevettato della gabbia ad alta resistenza, in lamiera d'acciaio, ottone o poliammide, garantiscono una bassa rumorosità e uno sviluppo di calore. Per le applicazioni più sofisticate, è disponibile una selezione di materiali speciali altamente sviluppati per la produzione di cuscinetti volventi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione