Riferimenti
SKF:RBC4-0107
Rubix:999201210001080
Produttore:RBC4-0107

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Larghezza | 220 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * RBC4-0107
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Larghezza | 220 mm |
| Gabbia | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore