0892762210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045040-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:SL045040-PP
INA:SL045040-D-PP
Rubix:170000000706509
Produttore:0892762210000
EAN:4054369588514
0892762210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045040-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0892762210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045040-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza150 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r2600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1350000 N
€ 3039,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3708,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione