0167338000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N213-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N213-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376317
Produttore:0167338000000
EAN:4012801174909
0167338000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N213-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167338000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N213-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1050 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
104,94 IVA esclusa
/ Unità
128,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione