0872462010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3006-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3006-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973518
Produttore:0872462010000
EAN:4054369569766
0872462010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3006-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0872462010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3006-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
230,11 IVA esclusa
/ Unità
280,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione