0167386240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2222-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU2222-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376470
Produttore:0167386240030
EAN:4012801396691
0167386240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2222-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167386240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2222-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6700 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
€ 246,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione