CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3009 KTN/SP
Cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NN 3009 KTN/SP
Rubix:160000000364833
Produttore:14467
EAN:7316576621918


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3009 KTN/SP
I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici Super-precision della serie NN offrono un perfetto equilibrio tra capacità di carico, rigidezza e velocità. Dato che sono dotati di anello interno con tre flange e anello esterno privo di flange, questi cuscinetti possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile semplifica le procedure di montaggio e smontaggio, soprattutto se le condizioni di carico impongono un accoppiamento con interferenza per entrambi gli anelli.
I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali da pesanti a molto pesanti combinati con velocità da medie a elevate. L'assortimento SKF comprende molti design e varianti, come i tipi standard e a pieno riempimento, nonché cuscinetti ingrassati e schermati. In base alla configurazione degli anelli interno ed esterno, i cuscinetti sono disponibili con design per la posizione di vincolo e quella libera.
Punti di forza
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x75x75 mm |
|---|---|
| Peso | 375 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 293,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 357,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore