0167364000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ312-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376818
Produttore:0167364000000
EAN:4012801157735
0167364000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167364000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1890 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
74,91 IVA esclusa
/ Unità
91,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione