0000104990030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183044-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183044-A-C3
Rubix:170000000702055
Produttore:0000104990030
EAN:4012802367775
0000104990030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183044-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000104990030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183044-A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x340x340 mm
Peso27920 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1820000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1150000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2506,68 IVA esclusa
/ Unità
3058,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione