0192330600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4930-S-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4930-S-M-SP
Rubix:160000000377255
Produttore:0192330600000
EAN:4012801232005
0192330600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4930-S-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192330600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4930-S-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49..-S, a strisciamento, a due corone, separabili, con gabbia
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NNU..-S-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 3 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NNU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x210x210 mm
Peso6471 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1120,06 IVA esclusa
/ Unità
1366,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione