0002666040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185004-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185004-A
Rubix:160000000405114
Produttore:0002666040000
EAN:4012802343069
0002666040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185004-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002666040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185004-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso200 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
139,67 IVA esclusa
/ Unità
170,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione