0167414630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP306-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376939
Produttore:0167414630030
EAN:4012801021814
0167414630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP306-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP306-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso385 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84825000
€ 31,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione