0929992800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3021-D-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NN3021-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100094438
Produttore:0929992800000
EAN:4054371105907


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 0929992800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3021-D-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 310000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 226000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 534,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 651,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione