0011451180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192311

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192311
Rubix:160000000405148
Produttore:0011451180000
EAN:4012802072761
0011451180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0011451180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192311


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x120x120 mm
Peso2260 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr270000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
236,48 IVA esclusa
/ Unità
288,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione