CUSCINETTO SPECIALE NNU 4922 B/SPW33

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici multi corona, esclusi rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NNU 4922 B/SPW33
Rubix:160000000364724
Produttore:14696
EAN:7316577115805
CUSCINETTO SPECIALE NNU 4922 B/SPW33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE NNU 4922 B/SPW33


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molteplici esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione sono: - il numero di corone di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con design standard o speciale) - i cuscinetti con gabbia sono in grado di sopportare pesanti carichi radiali, accelerazioni rapide e velocità elevate. - i cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano il massimo numero di rulli e sono quindi adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate. - i cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità SKF combinano l'elevata capacità di carico di quelli a pieno riempimento con la capacità di sopportare velocità elevate tipica dei cuscinetti con gabbia. - la configurazione degli orletti degli anelli interno ed esterno (posizione e numero di orletti guida)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x150x150 mm
Peso2040,2 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r270000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84825000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore