0000582200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182224-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182224-A
Rubix:160000000404981
Produttore:0000582200000
EAN:4012802417609
0000582200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182224-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000582200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182224-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x215x215 mm
Peso9080 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr530000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 887,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1082,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione