0572452660000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL1818/560-E-TB

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL1818/560-E-TB
Rubix:999210326081400
Produttore:0572452660000
EAN:4047643060981
0572452660000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL1818/560-E-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno560 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0572452660000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL1818/560-E-TB


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici, serie a pieno riempimento di rulli SL1818..-E-TB, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38400 g
Diametro interno560 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1040000 N
Codice doganale84825000
€ 8552,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 10.433,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione